Rolle
Rolle Kunststoff
ROLL-PA-SCHW-D19
Art.-Nr. 4952600088
EAN 4056807474199
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell austauschbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 15 mm |
Buchseninnendurchmesser (d3) | 5,1 mm |
Breite (b1) | 9,8 mm |
Buchsenbreite (b2) | 11 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 1,8 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 19 mm |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Werkstoff Buchse | Stahl |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
