Rolle

Rolle Kunststoff
ROLL-PA-ROT-(ROLLSHN-AL)-D9

Art.-Nr. 4952600103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rolle

Art.-Nr. 4952600103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Belastbare und laufruhige Halbrolle für Rollenschienen AL

Schnell austauschbar

Profiltyp

I

Durchmesser

9 mm

Außendurchmesser

9 mm

Buchseninnendurchmesser

4,2 mm

Breite

25,2 mm

Laufflächenbreite

24 mm

Rollenbreite

25,2 mm

Rollendurchmesser

9 mm

Werkstoff Rolle

Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Rot

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

1 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen