Rolle Kunststoff
ROLL-PA-ROT-(ROLLSHN-AL)-D26
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell austauschbar
![]() | |
Profiltyp | I |
Durchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Buchseninnendurchmesser | 4,2 mm |
Zapfenlänge | 13,1 mm |
Breite | 25,2 mm |
Laufflächenbreite | 11,4 mm |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Rot |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 5 g |