ROLL-PA-GRN-(ROLLSHN-AL)-SPURKRN-D28
Rolle Kunststoff R28
ROLL-PA-GRN-(ROLLSHN-AL)-SPURKRN-D28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Durchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Buchseninnendurchmesser (d3) | 4,2 mm |
Breite (b1) | 25,2 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 20,4 mm |
Rollenbreite (b1) | 25,2 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 28 mm |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Grün |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 10 g |