Rolle

Rolle Kunststoff
ROLL-PA-GRN-(ROLLSHN-AL)-D28

Art.-Nr. 4952600092

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rolle

Art.-Nr. 4952600092

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Belastbare und laufruhige Halbrolle für Rollenschienen AL

Schnell austauschbar

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Durchmesser

28 mm

Außendurchmesser

28 mm

Buchseninnendurchmesser

4,2 mm

Breite

25,2 mm

Laufflächenbreite

24 mm

Rollenbreite

25,2 mm

Rollendurchmesser

28 mm

Werkstoff Rolle

Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Grün

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

9 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen