Rolle Kunststoff
ROLL-PA-GELB-(ROLLSHN-AL)-SPURKRN-D28
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell austauschbar
![]() | |
Profiltyp | I |
Durchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Buchseninnendurchmesser | 4,2 mm |
Breite | 25,2 mm |
Laufflächenbreite | 20,4 mm |
Rollenbreite | 25,2 mm |
Rollendurchmesser | 28 mm |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 10 g |