Lenkrolle mit drehbarer Platte und Feststellbremse
LNKROLL-STOPPLENK-ANSHRBPL-50KG-D60
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 60 mm |
Traglast | 50 kg |
Höhe (H) | 83 mm |
Rollenbreite (L) | 24 mm |
Länge (A) | 60 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Lochabstand (a) | 45 mm |
Lochabstand 2 (b) | 45 mm |
Langlochbreite (c) | 6 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C |