Rolle mit fester Platte
Apparate-Bockrolle mit fester Platte
APPARBOCKROLL-ANSHRBPL-D50-35KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Gleitlager
- Aus abriebfestem Graugummi
- Kern aus Polyamid 6 mit Fadenschutz
- Halterung aus verzinktem Stahl
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Traglast | 35 kg |
Höhe (H) | 66 mm |
Rollenbreite (L) | 18 mm |
Plattengröße (A x B) | 55 x 55 mm |
Lochabstand (a) | 40 mm |
Lochabstand 2 (b) | 40 mm |
Langlochbreite (c) | 6 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C |