Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rolle mit fester Platte

Apparate-Bockrolle mit fester Platte
APPARBOCKROLL-ANSHRBPL-D50-35KG

Art.-Nr. 0683567527
EAN 4053479792460
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
Mit fester Platte
  • Nabe mit Gleitlager

  • Aus abriebfestem Graugummi

  • Kern aus Polyamid 6 mit Fadenschutz

  • Halterung aus verzinktem Stahl

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Traglast

35 kg

Höhe (H)

66 mm

Rollenbreite (L)

18 mm

Plattengröße (A x B)

55 x 55 mm

Lochabstand (a)

40 mm

Lochabstand 2 (b)

40 mm

Langlochbreite (c)

6 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-5 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen