Rolete para cargas pesadas com apoio rígido D 200
Rolete para cargas pesadas com apoio rígido D 200
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro do rolo (D) | 200 mm |
Largura do rolo (L) | 50 mm |
Capacidade de carga | 1000 kg |
Altura (H) | 250 mm |
Comprimento (A) | 140 mm |
Largura (B) | 110 mm |
Distância do orifício (a) | 105 mm |
Distância do orifício 2 (b) | 80 mm |
Diâmetro do furo alongado (c) | 11 mm |
Condições de temperatura mín. | -20 °C |
Condições de temperatura máx. | 80 °C |