Rol fricção refrig, aço gal quente, tp 171/3 VAH
Rol fricção refrig, aço gal quente, tp 171/3 VAH
Art. 0862940356
EAN 4046778239071
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura nominal DN | DN.. 350.. |
Diâmetro exterior do tubo (ØD) | 355,6 mm |
Espessura do material isolante (DS) | 60 mm |
Comprimento (L1) | 360 mm |
Largura da corrediça (B) | 140 mm |
Largura da braçadeira (BM) | 120 |
Dimensão do eixo do tubo (RA) | 303 mm |
Parte inferior do tubo (RS) | 119 mm |
Peso unitário | 49697 g |
Superfície | Galvanizado a quente |
Material | Aço |