Rohrstutzen gerade
Rohrstutzen gerade
ARM-ZSA-ROHRSTUT-GERADE-D6-L20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Anschluss an Schneidring-Armaturen
Datenblätter(X)
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 6 mm |
Schlüsselweite (SW) | 10 mm |
Länge (L) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |