Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrstift für ISO M-Klemmsystem

ZB-ROHRSTIFT-ISO-M-KLESYS-SP3D

Art.-Nr. 5445095301

EAN 4065746401364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrstift für ISO M-Klemmsystem

Art.-Nr. 5445095301

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung der Zwischenlage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

UNF10

Gangzahl pro Zoll

32

Länge

13,1 mm

Außendurchmesser

5,6 mm

Nenndurchmesser

10 in

Schaftdurchmesser

3,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen