Rohrstift für ISO P-Klemmsystem
Rohrstift für ISO P-Klemmsystem
ZB-ROHRSTIFT-ISO-P-KLESYS-SP6
Art.-Nr. 5445092208
EAN 4065746450256
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 11,1 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |