Rohrstift für ISO P-Klemmsystem
Rohrstift für ISO P-Klemmsystem
ZB-ROHRSTIFT-ISO-P-KLESYS-SP4
Art.-Nr. 5445092202
EAN 4065746401616
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 7 mm |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Schaftdurchmesser | 7,6 mm |