Rohrstift für ISO M-Klemmsystem
ZB-ROHRSTIFT-ISO-M-KLESYS-SP4DS
Art.-Nr. 5445095307
EAN 4065746450133
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNF1/4 |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Länge | 13,26 mm |
Nenndurchmesser | 1/4 in |
Schaftdurchmesser | 4,97 mm |