Rohrstift für ISO M-Klemmsystem
ZB-ROHRSTIFT-ISO-M-KLESYS-SP4D
Art.-Nr. 5445095302
EAN 4065746401357
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNF1/4 |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Länge | 17,19 mm |
Außendurchmesser | 7,12 mm |
Nenndurchmesser | 1/4 in |
Schaftdurchmesser | 4,97 mm |