Rohrstift-Dorn für ISO P-Klemmsystem
ZB-ROHRSTIFT-DORN-ISO-P-KLESYS-LSPS8
Art.-Nr. 5445092305
EAN 4065746401562
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 73 mm |
Außendurchmesser | 16,5 mm |
Innendurchmesser | 15,2 mm |