Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrstift-Dorn für ISO P-Klemmsystem

Rohrstift-Dorn für ISO P-Klemmsystem
ZB-ROHRSTIFT-DORN-ISO-P-KLESYS-LSPS5

Art.-Nr. 5445092303

EAN 4065746401555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrstift-Dorn für ISO P-Klemmsystem

Art.-Nr. 5445092303

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Fixierung des Rohrstifts
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

69 mm

Außendurchmesser

11,4 mm

Innendurchmesser

8,85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen