Rohrschutzkappe GPN 250 Polyethylen (PE-LD / PE-LLD), Gelb
Schutzkappe GPN 250
SHTZKA-GPN250/60-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aufgrund der dickwandigen Ausführung sind sie für eine erhöhte Beanspruchung geeignet.
Die 180° versetzt angeordneten Wulste sorgen für einen Druckausleich.
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d2) | 60,3 mm |
Innenhöhe (h2) | 36 mm |
Sonstige Norm | GPN 250 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |