Rohrschutzkappe W.TEC® COVER CAP WP 250
Schutzkappe WP 250 W.TEC-Serie
SHTZKA-WP250-PE-GELB-6,3
Art.-Nr. 0597250063
EAN 4050642702240
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zylindrische Schutzkappe mit Innenrippe, die für eine gute Dichtheit sorgt und ergonomisch ist.
Besonders geeignet für gerade Rohre
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 6,3 mm |
Höhe (h1) | 15,7 mm |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
