Rohrschlaufe Tipp®-VDS für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien
Rohrschlaufe Tipp-VDS
SPRNKLRSHLAUF-VDS-D133MM-M12
TIPP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Vds-Anerkennungs-Nr.: G 4021036
Datenblätter(X)
- Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau
- Sprühwasserlöschanlagen
- CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen
- Schaum- und Pulverlöschanlagen
Anschlussgewinde (G) | M12 |
Länge (L) | 220,5 mm |
Innendurchmesser (ØD) | 135 mm |
Breite (BM) | 13 mm |
Dicke (tM) | 2,5 mm |
Zulässige Belastung | 5 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
EN-Norm | 1661 |
Werkstoff | Stahl |
Gewicht | 209 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |