Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschlaufe Tipp®-VDS für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien

Rohrschlaufe Tipp-VDS
SPRNKLRSHLAUF-VDS-5/4ZO-M8
TIPP

Art.-Nr. 0543517042
EAN 4048539620203
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Vds-Anerkennungs-Nr.: G 4021036

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau

  • Sprühwasserlöschanlagen

  • CO2- und Halon-Feuerlöschanlagen

  • Schaum- und Pulverlöschanlagen

Anschlussgewinde (G)

M8

Länge (L)

86,5 mm

Innendurchmesser (ØD)

43 mm

Klemmbereich Zoll

1 1/4 in

Breite (BM)

10 mm

Dicke (tM)

1,8 mm

Zulässige Belastung

2 kN

Oberfläche

Verzinkt

EN-Norm

1661
10327

Werkstoff

Stahl

Gewicht

52 g

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen