Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem
Rohrschere mit Wellrohrschneidesystem
ROSHER-WLRO-SCHND-SYS-270X85X28MM
Art.-Nr. 071507 800
EAN 4065746691642
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Ausführung in Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- Mit 4 nadelgelagerten Führungsrollen
- Ergonomisch gestaltete Handgriffe mit Softgrip
- Nadelgelagerte Scherenhebel für schnelles Trennen in einem Schnitt
- Automatischer Klingenrückzug
- Integrierter Schutzwellrohrschneider, ermöglicht ein Schneiden des Schutzwellrohres (18-35 mm) ohne das innere Rohr zu beschädigen
- Mit 4 dreischneidigen Klingen, welche alle PTFE-antihaftbeschichtet sind
- Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge
Datenblätter(X)
Schnittleistung Kunststoffrohr min./max. | 0-26 mm |
Länge (L) | 270 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!