Rohrschellen TIPP® Smartlock GS-Sortiment

Rohrschellen Set TIPP-SMARTLOCK 400-teilig
ROSHEL-SMARTLOCK-GS-SORT-400TLG-SYSKO
TIPP

Art.-Nr. 5964054301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrschellen TIPP® Smartlock GS-Sortiment

Art.-Nr. 5964054301
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
400-teilig im System-Koffer 8.4.3. Standard-Gelenkschelle zum einfachen Aufklappen und Wiederverschließen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation

Klemmbereich min./max.

15-30 mm

Geeignet für Stahlrohr (Zoll)

1/2 Zoll
3/4 Zoll
3/8 Zoll

Silikonfrei

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

400 Stck

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Rohrschellen TIPP® Smartlock GS-Sortiment inklusive:

150 x
Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS

ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20)

TIPP
Beschreibung: Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für die sichere und schnelle Montage
Menge: 150 x
150 x
Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS

ROSHEL-(SMARTLOCK)-1/2ZO-M8-(21-25)

TIPP
Beschreibung: Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für die sichere und schnelle Montage
Menge: 150 x
100 x
Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS

ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/4ZO-M8-(26-30)

TIPP
Beschreibung: Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für die sichere und schnelle Montage
Menge: 100 x
1 x
Einteilungsset für ORSY System-Koffer 8.4.3

SYSEINTLNG-8.4.3-BASIS

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Zur flexiblen Lagerung von Produkten im ORSY System-Koffer 8.4.3
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x