Rohrschelle nach DIN 3567, Form A
DIN 3567 Rohrschelle Stahl verzinkt Form A
ROSHEL-DIN3567-A-(TZN)-139,7MM
Art.-Nr. 0543555139
EAN 4047376767553
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kalt verformt nach DIN 6935
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nennweite DN | DN 125 |
Innendurchmesser (ØD) | 139,7 mm |
Länge (L) | 252 mm |
Breite (BM) | 50 mm |
Dicke (tM) | 8 mm |
Lochabstand (LA) | 204 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 18 mm |
Klemmabstand zwischen den Teilen (k) | 11 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
