Rohrschelle nach DIN 3567, Form A
Rohrschelle DIN 3567 Stahl blank Form A
ROSHEL-DIN3567-A-2TLG-(BLK)-54,0MM
Art.-Nr. 0543550054
EAN 4052713037671
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kalt verformt nach DIN 6935
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (ØD) | 54 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Stahl |
