Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle nach DIN 3567, Form A

Rohrschelle DIN 3567 Stahl blank Form A
ROSHEL-DIN3567-A-2TLG-(BLK)-219,1MM

Art.-Nr. 0543550219

EAN 4047376767263

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle nach DIN 3567, Form A

Art.-Nr. 0543550219
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
Befestigung von Rohrleitungen in der Industrie und im Schiffbau, Anfertigung von Rohrschlitten und Lagern.
  • Kalt verformt nach DIN 6935

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Nennweite DN

DN 200

Innendurchmesser (ØD)

219,1 mm

Länge (L)

332 mm

Breite (BM)

50 mm

Dicke (tM)

8 mm

Lochabstand (LA)

284 mm

Lochdurchmesser (RL)

18 mm

Klemmabstand zwischen den Teilen (k)

11 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW24-(A2K)-M16X45

x 50 St.
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW24-(A2K)-M16