Rohrschelle nach DIN 3567, Form A
Rohrschelle DIN 3567 Stahl blank Form A
ROSHEL-DIN3567-A-2TLG-(BLK)-168,3MM
Art.-Nr. 0543550168
EAN 4052713070500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kalt verformt nach DIN 6935
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nennweite DN | DN 150 |
Innendurchmesser (ØD) | 168,3 mm |
Länge (L) | 280 mm |
Breite (BM) | 50 mm |
Dicke (tM) | 8 mm |
Lochabstand (LA) | 232 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 18 mm |
Klemmabstand zwischen den Teilen (k) | 11 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!