Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-Express - ROSHEL-(EXPRESS)-M8/M10-(99-107) Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-Express - ROSHEL-(EXPRESS)-M8/M10-(99-107)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/TNMjsyKG4_k

Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-Express - ROSHEL-(EXPRESS)-M8/M10-(99-107) - 1
Rohrschelle mit Gelenk TIPP<SUP>®</SUP>-Express - ROSHEL-(EXPRESS)-M8/M10-(99-107) - 2

Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Express

Rohrschelle TIPP-EXPRESS
ROSHEL-(EXPRESS)-M8/M10-(99-107)

Art.-Nr. 0543171107

EAN 4065746285070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Express

Art.-Nr. 0543171107

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand
  • Einzigartiger Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage

  • Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube, auch ohne Werkzeug von Hand möglich

  • Schallschutzpolster des Profilgummis werden beim manuellem Schließen nicht gequetscht

  • Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde

  • Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube

  • Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

99-107 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

23 mm

Zulässige Belastung

1,2 kN

Metallbanddicke (tM)

2 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

181 g

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen