Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS ML - ROSHEL-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(31-35) Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS ML - ROSHEL-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(31-35)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS ML - ROSHEL-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(31-35) - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS ML - ROSHEL-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(31-35) - 2

Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS ML

Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK ML- Kombigewinde M8/M10
ROSHEL-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(31-35)

Art.-Nr. 0543060035

EAN 4056807684161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS ML

Art.-Nr. 0543060035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 70 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mittellast-Gelenkschelle mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
  • Kombimutter M8/M10 rundum geschweißt

  • Durchgehende Spannbereiche von 15 - 115 mm

  • Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert

  • Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung

  • Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband

  • Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung

  • Klemmschraube M6 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen mit höheren Belastungen für Industrie und Haustechnik.

Klemmbereich min./max. (ØD)

31-35 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

25 mm

Zulässige Belastung

1,5 kN

Metallbanddicke (tM)

2 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

97 g

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Brandschutzgeprüft

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen