Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS ML
Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK ML- Kombigewinde M8/M10
ROSHEL-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(21-25)
Art.-Nr. 0543060025
EAN 4056807684147
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kombimutter M8/M10 rundum geschweißt
- Durchgehende Spannbereiche von 15 - 115 mm
- Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert
- Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung
- Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband
- Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung
- Klemmschraube M6 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Rohrleitungen mit höheren Belastungen für Industrie und Haustechnik.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 21-25 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 25 mm |
Zulässige Belastung | 1,5 kN |
Metallbanddicke (tM) | 2 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 78 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Brandschutzgeprüft | Ja |