Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP® Smartlock 2 GS mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(135-140)
TIPP

Art.-Nr. 0543204140
EAN 4052703293087
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
2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen


Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage



Beidseitige Sicherungskerben gegen Verlieren der Schrauben



Spannschrauben mit Sechskantkopf (SW 10) und zusätzlichem Innenantrieb


Bis Spannbereich 26-28 mm M6x25 mm, alle weiteren Abmessungen M6x30 mm



Profilgummi für besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage


Brandverhalten B2 nicht brennend abtropfend



Kombimutteranschluss M8/M10 SW 13, 4-Punkt verschweißt



Schallisolierung für DIN 4109



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation

Klemmbereich min./max. (ØD)

135-140 mm

Länge (L)

182 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

23 mm

Metallbanddicke (tM)

2 mm

Zulässige Belastung

1.8 kN

Werkstoff

Stahl

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Gewicht

242 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff Schalldämmung

EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk

Geeignet für Stahlrohr DIN EN 10255

5 Zoll

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Oberfläche

Verzinkt

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 26/18

MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-2M

VARIFIX
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen
x 10 m
VARIFIX® C-Montageschiene 28/28

MNTGSHN-C-28/28-ST1,75-2M

VARIFIX
Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen
x 10 m
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28-M8

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
x 100 St.
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28-M10

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
x 100 St.