Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP® Silikon

Rohrschelle TIPP Silikon
ROSHEL-SILIKON-M8/10-(90-102MM)

Art.-Nr. 0543208102

EAN 4050641892188

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle TIPP® Silikon

Art.-Nr. 0543208102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweiteilige Rohrschelle mit roter Gummieinlage auf Silikonbasis
  • Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben

  • Verschlussschrauben gegen Herausfallen gesichert

  • Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.

Klemmbereich min./max. (ØD)

90-102 mm

Zulässige Belastung

1,5 kN

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

25 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Werkstoff

Stahlblech

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 225 °C

Gewicht

185 g

Länge (L)

151 mm

Halogenfrei

Ja

Chlorfrei

Ja

Silikonfrei

Nein

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

DIN

4109

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Schraubendurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen