Rohrschelle TIPP® Silikon
Rohrschelle TIPP Silikon
ROSHEL-SILIKON-M8/10-(53-58MM)
Art.-Nr. 0543208058
EAN 4050641892133
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Verschlussschrauben gegen Herausfallen gesichert
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Datenblätter(X)
Ideal für Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 53-58 mm |
Zulässige Belastung | 1 kN |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 225 °C |
Gewicht | 102 g |
Länge (L) | 101,3 mm |
Halogenfrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
DIN | 4109 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Schraubendurchmesser | 6 mm |