Rohrschelle TIPP® Silikon
Rohrschelle TIPP Silikon
ROSHEL-SILIKON-M8/10-(90-102MM)
TIPP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschlussschraube gegen Verlieren gesichert
- Silikoneinlage
- Gummieinlage für DIN 4109
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Für Heißwasseranlagen und Dampfleitungen
Klemmbereich min./max. (ØD) | 90-102 mm |
Länge (L) | 151 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 25 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Zulässige Belastung | 1.5 kN |
Werkstoff | Stahlblech |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 225 °C |
Gewicht | 185 g |
Halogenfrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
DIN | 4109 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
Schraubendurchmesser | 6 mm |