Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon, kleine Ausführung

Rohrschelle TIPP Robust Silikon, kleine Ausführung
ROSHEL-ROBUST-SIL-(60-65MM)

Art.-Nr. 0862911065
EAN 4050382375995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderungen in Heizungsbau, Sanitärinstallation, Rohrleitungsbau, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen

2 Verschlussschrauben


Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen



Verschlussschraube mit Sicherungsschraube


Schraube gegen Herausfallen gesichert



Silikoneinlage


Hochtemperaturbeständig bis +225°C



Geeignet für Anlagen, die DIN 4109 entsprechen müssen



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

60-65 mm

Länge (L)

119 mm

Anschlussgewinde (G)

M10 x M12

Metallbandbreite (BM)

25 mm

Metallbanddicke (tM)

2,5 mm

Zulässige Belastung

2 kN

Werkstoff

Stahl

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 225 °C

Gewicht

195 g

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

DIN

4109

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen