Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon, kleine Ausführung
Rohrschelle TIPP Robust Silikon, kleine Ausführung
ROSHEL-ROBUST-SIL-(24-28MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2 Verschlussschrauben
Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen
Verschlussschraube mit Sicherungsschraube
Schraube gegen Herausfallen gesichert
Silikoneinlage
Hochtemperaturbeständig bis +225°C
Geeignet für Anlagen, die DIN 4109 entsprechen müssen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung.
Datenblätter(X)
Klemmbereich min./max. (ØD) | 24-28 mm |
Länge (L) | 80 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 25 mm |
Metallbanddicke (tM) | 2,5 mm |
Zulässige Belastung | 2 kN |
Werkstoff | Stahl |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 225 °C |
Gewicht | 114 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
DIN | 4109 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |