Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP Projekt

ROSHEL-(PROJEKT/2GS)-M8/M10-(48-53)

Art.-Nr. 0543912053

EAN 4053479269177

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle TIPP Projekt

Art.-Nr. 0543912053

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 180 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubenschelle mit 2 Verschlussschrauben M6 zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen
  • Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zur Rohrbefestigungen von Trinkwasser- und Heizungsrohren.

Klemmbereich min./max. (ØD)

48-53 mm

Zulässige Belastung

1,2 kN

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1,2 mm

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 110 °C

Gewicht

72 g

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen