Rohrschelle TIPP® Priopress KST
Rohrschelle TIPP-Priopress Kunststoff
ROSHEL-PRIOPRESS-KST-M8-(62-65)
TIPP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei Vormontage Klickverschluss nur einrasten
- Schnell, einfach und sicher beim Verschließen
- Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage
Sicherheits-Pressverschluss
- Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlußschraube auch ohne Werkzeug von Hand
- Feinjustierung der Verschlußschraube durch metrisches Gewinde möglich. Dadurch auch Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen durch Druck auf die Schraube.
- Wieder öffnen mit Kreuz- oder Flachschraubendreher wie gewohnt
- Feinjustierung als Gleitschelle stufenlos möglich
- Festpunktjustierung durch Druck auf die Verschlussschraube
Gleitfähige Spezial-Gummieinlage
ermöglicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre (kein Festkleben der Rohre)
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Schallschutz für DIN 4109
Datenblätter(X)
Die Materialqualität der Schallschutzeinlage ist auf die Verlegung von PE-X, PB, PP, PVC und PVC-C Kunststoffrohren in der Hauswassertechnik abgestimmt.
Klemmbereich min./max. (ØD) | 62-65 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Zulässige Belastung | 1.2 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 92 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |