Rohrschelle TIPP®-Massiv
Rohrschelle TIPP Massiv
ROSHEL-MASSIV-M16-(320-328MM)
TIPP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen
Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage.
Optimale Gewährleistung der Verrutschsicherheit
Vormontierte Gummieinlage
Gummieinlage
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Auftragsbezogene Bestellung bei Art.-Nr. 0543215175, 0543215275 und 0543215310, Lieferzeit max. 5 Wochen.
Datenblätter(X)
Für höchste Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau
Klemmbereich min./max. (ØD) | 320-328 mm |
Länge (L) | 405 mm |
Anschlussgewinde (G) | M16 |
Metallbandbreite (BM) | 40 mm |
Metallbanddicke (tM) | 4 mm |
Zulässige Belastung | 6.666 kN |
Werkstoff | Stahlblech |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Gewicht | 1736 g |
Werkstoff Schalldämmung | EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Ozon |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge | M12 x 40 mm |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |