Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP® Edelstahl A4 2-teilig

Rohrschelle TIPP Edelstahl A4
ROSHEL-EDELSTAHL-A4-M16-(201-205MM)
TIPP

Art.-Nr. 0865208205
EAN 4053479472836
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
Rohrschelle zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen mit hohen Belastungsanforderungen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich

Klemmbereich min./max. (ØD)

201-205 mm

Länge (L)

261 mm

Anschlussgewinde (G)

M16

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

3 mm

Zulässige Belastung

3 kN

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 110 °C

Gewicht

700 g

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Oberfläche

Blank

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen