Rohrschelle TIPP® Edelstahl A4 2-teilig
Rohrschelle TIPP Edelstahl A4
ROSHEL-EDELSTAHL-A4-M16-(174-182MM)
TIPP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich
Klemmbereich min./max. (ØD) | 174-182 mm |
Länge (L) | 237,5 mm |
Anschlussgewinde (G) | M16 |
Metallbandbreite (BM) | 30 mm |
Metallbanddicke (tM) | 3 mm |
Zulässige Belastung | 3 kN |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 110 °C |
Gewicht | 640 g |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Oberfläche | Blank |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |