Rohrschelle TIPP® Edelstahl A4 - C2C

Rohrschelle TIPP Edelstahl A4
ROSHEL-EDELSTAHL-A4-M8-(31-37MM)
TIPP

Art.-Nr. 0865208037

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rohrschelle TIPP® Edelstahl A4 - C2C

Art.-Nr. 0865208037

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweiteilige Rohrschelle zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen mit hohen Belastungsanforderungen.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie: Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich.

Klemmbereich min./max. (ØD)

31-37 mm

Länge (L)

79,3 mm

Anschlussgewinde (G)

M8

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Zulässige Belastung

1000 N

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 110 °C

Gewicht

71 g

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei