Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrrahmen-Einsteckschloss RR02

Einsteckschloss Rohrrahmen 02
EINSTESHLO-RR02-PZ-DIN/R-L-ZN-45-24

Art.-Nr. 0688509204

EAN 4052713290403

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrrahmen-Einsteckschloss RR02

Art.-Nr. 0688509204
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
Einsteckschloss für Rohrrahmen- oder Profiltüren in der Klasse 3
  • Durch Drehen der Falle ist das Schloss für DIN R und DIN L Türen einsetzbar
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren, aus Kunststoff oder Metall.

Brandschutzgeprüft

Nein

Türschlossklasse

3

Stulpform

Kantig

Dornmaß

45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Mit Wechsel

Ja

Stulpbreite

24 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Ausführung

Eintourig

Drückernuss

8 mm

Geteilte Nuss

Nein

Riegelausstoß

Eintourig 21 mm

Oberfläche Stulp

Verzinkt

Oberfläche Falle

Vernickelt

Oberfläche Riegel

Vernickelt

Werkstoff Stulp

Stahl

Normen

EN 12209, DIN 18251-2

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 M 5 0 0 C 3 B A 2 0
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schließplatte für Rohrrahmen-Einsteckschlösser RR02 E-Öffner

SHLBL-EINSTESHLO-RR02-EL-DIN/R-L-A2-MAT

x 1 St.
Schließplatte für Rohrrahmen-Einsteckschlösser RR02

SHLBL-(F.EINSTESHLO-RR02)-DIN/R-L-ZN-MAT