Rohrrahmen-Einsteckschloss RR02
Einsteckschloss Rohrrahmen 02
EINSTESHLO-RR02-PZ-DIN/R-L-ZN-40-24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257522.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3536011.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch Drehen der Falle ist das Schloss für DIN R und DIN L Türen einsetzbar.
Lieferung ohne Schließblech.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren, aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Türschlossklasse | 3 |
Stulpform | Kantig |
Dornmaß | 40 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Mit Wechsel | Ja |
Stulpbreite | 24 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Ausführung | Eintourig |
Drückernuss | 8 mm |
Geteilte Nuss | Nein |
Riegelausstoß | Eintourig 21 mm |
Oberfläche Stulp | Verzinkt |
Oberfläche Falle | Vernickelt |
Oberfläche Riegel | Vernickelt |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Normen | EN 12209, DIN 18251-2 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
3 | M | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | A | 2 | 0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!