Rohrniet Form A DIN 7340 Form A, Messing vernickelt
DIN 7340 Form A Messing vernickelt
NT-DIN7340-MS-A-(E2J)-5X0,5X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,9 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,644 g |
Wanddicke (s) | 0,5 mm |
DIN | 7340 |