Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrmanschetten SML/Kunststoff-Set

Rohrmanschetten-Set SML/Kunststoff
ROMANS-SML-KST-110MM

Art.-Nr. 0893304005

EAN 4052712596827

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrmanschetten SML/Kunststoff-Set

Art.-Nr. 0893304005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Manschette für Mischinstallationen Guss (SML)/Kunststoff
  • Einfache Montage, alle Montagemittel inklusive

  • Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt nach der Decke möglich

  • Keine Schachtverkleidung notwendig

  • SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden

  • Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless

  • Absolut wartungsfrei

  • Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend

  • Dicht gegen Feuer und Rauch


Lieferumfang:


  • 1 x Deckensteifen inkl. Schallschutzauflage 520 mm, 280 mm, 3 mm

  • 1 x Steinwolle Dicke Länge 630 mm, Breite 250 mm, 30 mm

  • 1 x Blechgehäuse in der Größe 50 oder 75 oder 110 mm inkl. passender Einlage aus intumeszierender Streifen

Abmessung 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm


Abmessung 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm


Abmessung 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm


  • 1 x Metallspannband

  • 1 x Aluklebeband

  • 1 x Bindedraht
Hinweis
  • Isolierlängen der Steinwollmatten oberhalb der Decke 250 mm

  • 3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich

  • Mögliche Abzweige 45° und 88°

  • Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung
  • Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402

  • Schallprüfbericht P-BA 18/2009
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [G3]


Rohrabschottung SML/Kunststoff



  • Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton 150 mm

  • Feuerwiderstandsklasse R 90/R 120 gemäß DIN 4102 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501

  • Für Steigleitungen aus nichtbrennbare Rohre Guss (SML) DN 125 (Ø außen 135 mm)

  • Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI Richtlinie 4100

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Dicke

155 mm

Feuerwiderstandsklasse

E90

Geeignet für Kunststoffrohr (Außendurchmesser)

110 mm

Geeignet für Medienrohr max.

110 mm

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Rohrabschottung BS-V (System G3.1)

MNTG-SET-F.ROMANS-SML-KST

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen