Rohrmanschette Typ RK II
Rohrmanschette Typ RK II
ROMANS-M-40MM-LEICHT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe
- Auf engstem Raum montierbar
- Keine losen Befestigungsteile
- Keine Vormontage
- Zusätzlicher Schallschutz 2 mm bis 9 mm möglich
- Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion
- Die Brandschutzmanschetten können bei genauer Beachtung der Montageanleitung und Zulassung ohne vorherige Schulung montiert werden
- Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen
- Schallentkopplung kann durch Verwendung des intumeszierenden Streifens im Bauteil verbessert werden
- Absolut wartungsfrei
- Einfachste Handhabung
- Nach Ausbau wieder verwendbar
Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2447
- Es ist immer die kleinstmögliche Manschette zu wählen Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels eingemörtelt werden.
- Für Sonderlösungen wie isolierte Rohre oder Getränkepythons erwenden Sie bitte unseren Manschettentyp RK I. Genaue Daten und Angaben entnehmen Sie der Zulassung und der Montageanleitung unter www.wuerth.de/brandschutz.
- Für Rohre aus PVC-U; PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X, Styol-Copolymerisaten
- Raupiano-Rohre Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG und Polokal 3-S
- Das System ist einsetzbar bei Rohrleitungsanlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten oder Gase, sowie Rohrpost- und Staubsaugleitungen, sowie für brennbare Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600
Manschette mit Dübel befestigen oder die umgebogenen Laschen einmörteln
Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2447
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [F2]
- Für feuerbeständige Massivwände und leichte Trennwände ab 100 mm: 1 Manschette auf jeder Wandseite
- Für feuerbeständige Massivdecken ab 150 mm: 1 Manschette auf der Deckenunterseite
- Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102, Teil 11
- Für brennbare Rohre
Nennweite DN | DN 40 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Höhe | 26 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!