Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrmanschette Typ RK I Plus

ROMANS-M-300MM

Art.-Nr. 0893304300

EAN 4045989070787

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrmanschette Typ RK I Plus

Art.-Nr. 0893304300
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
Brandschutzmanschette für nachträgliche Montage geeignet
  • Synthese-Kautschuk-isolierte Rohre (Isolierung ≤ 43 mm) bis Ø 250 mm können durch die Manschette geführt werden

  • Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe

  • Auf engstem Raum montierbar

  • Keine losen Befestigungsteile

  • Keine Vormontage

  • Wenige Befestigungspunkte

  • Zusätzlicher Schallschutz möglich

  • Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar

  • Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion

  • Steuerkabel für Rohrpostanlagen dürfen durchgeführt werden

  • Fester Schaum hält Löschwasserdruck stand

  • Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen

  • Absolut wartungsfrei

  • Einfachste Handhabung

  • Nach Ausbau wiederverwendbar
Leistungsnachweis

Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig Z-19.53-2379

Hinweis
  • Auswahl der Manschette erfolgt entsprechend dem Rohraußendurchmesser des zu schützenden Rohres

  • Darüber hinaus darf bei schwierigen Einbausituationen die Manschette um bis zu drei Abmessungsstufen größer gewählt werden (gilt bis Rohraußendurchmesser 110 mm)

  • Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels bis Manschettendurchmesser 200 mm eingemörtelt werden


Rohrmanschetten Typ RK I Plus auf Anfrage "Sonderbestellung":


  • Außendurchmesser 225 mm - Innendurchmesser 239 mm - Medienrohrbereich von 201 bis 225 mm

  • Außendurchmesser 250 mm - Innendurchmesser 264 mm - Medienrohrbereich von 226 bis 250 mm
Folgende Maße müssen beim Einbau der Brandschutzmanschette eingehalten werden:
Kunststoffrohr-Außendurchmesser von 32 bis 315 mm.
Manschettendurchmesser mm≤ 200> 200 – ≤ 280> 280 – ≤ 315≤ 280> 280 – ≤ 315
Mindestdicke des Bauteils fürWandschott R 90Deckenschott R 90
Mauerwerk nach DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm––
Beton, Stahlbeton nach DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Leichte Trennwände nach DIN 4102100 mm––––
Restspalt zwischen Kst.-Rohr und Bauteillaibung verschließen. Aufgeklappte Manschette um das Kunststoffrohr legen.
Manschette verschließen. Manschette mit Dübel befestigen oder die umgebogenen Laschen einmörteln.
Kennzeichnungsschild anbringen

Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig Z-19.53-2379

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System <[A]/> + <[C3]/> + <[F]/>


Kombischott <[A]/>Weichschott Kombi AB <[C3]/> Brandschutzmanschette <[F]/>



Für Wand- und DeckendurchführungenFeuerwiderstand für 90 Minuten, feuerbeständig Für brennbare Rohre mit Außendurchmesser bis 315 mm Für Mehrschichtverbundrohre und Rohrsysteme mit Schutzrohr (Doppelrohrsystem) Für Rohrpostanlagen und Staubsaugleitung Für Wände und Decken aus Mauerwerk und Beton, sowie für die leichte Trennwand Bei feuerbeständigen Wänden ab 100 mm: 1 Manschette auf jeder Wandseite Bei feuerbeständigen Decken ab 150 mm: 1 Manschette auf der Deckenunterseite Es können auch Getränkepythons gemäß Zulassung abgeschottet werden

Nennweite DN

DN 300

Innendurchmesser

314 mm

Außendurchmesser

403 mm

Höhe

51,0 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Rohrmanschetten Typ RK I/RK I Plus

MNTG-SET-F.ROMANS

Montageset Wand- und Deckenschottsystem für isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen aus Kunststoff System F
x 1 St.
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X1000

Betonschraube mit Panhead W-BS/S

BETSHR-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten, Stahl verzinkt
x 100 St.
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
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen

KENNZSHLD-KBL

x 20 St.
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen

KENNZSHLD-ROHRE-KBL

x 20 St.